Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro adesivo in alluminio puro

Nastro adesivo allumin puro, pell PE
NASTRO-ADESIVO-ALU-50MMX50M

Cod. art. 0874100340

EAN 4049557702285

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro adesivo in alluminio puro

Cod. art. 0874100340

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.
  • Materiale da costruzione classe A2, non infiammabile (su superfici metalliche)

  • Materiale da costruzione classe B1, ritardante di fiamma (su prodotti in fibra minerale con lamina di alluminio ritardanti di fiamma)

  • Strato di protezione semplice da rimuovere dalla superficie di incollaggio

  • Si strappa a mano

  • Resistente al calore

  • Resistente ai raggi UV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.

Materiale di supporto

Pellicola d'alluminio

Pellicola protettiva

Pellicola PE

Base adesiva

Poliacrilato

Spessore

0,065 mm

Colore

Color argento

Larghezza

50 mm

Lunghezza

50 m

Resistenza temperatura min/max

-40 a 140 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Classe materiali edili

A2/B1 - Non infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

A2 = su substrati metallici / B1 = su prodotti ignifughi, in fibra minerale con rivestimento di alluminio e ignifughi

Forza adesiva min a 25 mm

15 N

Allungamento a rottura max

5 %

Senza silicone

No

Umidorepellente

Condizionatamente

Resistenza ai raggi UV

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a circa 20°C, 50% di umidità

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Senza solventi (< 1%)

Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%)

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati