Nastro adesivo in alluminio puro
Nastro adesivo allumin puro, pell PE
NASTRO-ADESIVO-ALU-75MMX50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale da costruzione classe A2, non infiammabile (su superfici metalliche)
- Materiale da costruzione classe B1, ritardante di fiamma (su prodotti in fibra minerale con lamina di alluminio ritardanti di fiamma)
- Strato di protezione semplice da rimuovere dalla superficie di incollaggio
- Si strappa a mano
- Resistente al calore
- Resistente ai raggi UV
Caratteristiche tecniche(X)
Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio. Per isolamenti contro il caldo e il freddo. Per la saldatura e la copertura di tubature, canali di aerazione e di climatizzazione, nonché la sigillatura di contenitori e tubazioni durante la saldatura con gas protettivo.
Materiale di supporto | Pellicola d'alluminio |
Pellicola protettiva | Pellicola PE |
Base adesiva | Poliacrilato |
Spessore | 0,065 mm |
Colore | Color argento |
Larghezza | 75 mm |
Lunghezza | 50 m |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 140 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Classe materiali edili | A2/B1 - Non infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | A2 = su substrati metallici / B1 = su prodotti ignifughi, in fibra minerale con rivestimento di alluminio e ignifughi |
Forza adesiva min a 25 mm | 15 N |
Allungamento a rottura max | 5 % |
Senza silicone | No |
Umidorepellente | Condizionatamente |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a circa 20°C, 50% di umidità |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza solventi (< 1%) | Sì |
Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%) | Sì |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
Senza granuli di pneumatici rottamati | Sì |