Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio
NASTRO-IMBALLO-PVC-BIANCO-50MMX66M

Cod. art. 0985050102
EAN 4053479954103

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per nastratrici manuali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale di supporto

PVC

Base adesiva

Gomma naturale
Resina idrocarburica
Solvente

Colore

Bianco

Larghezza

50 mm

Lunghezza

66 m

Spessore

0,051 mm

Allungamento a rottura

48 %

Forza adesiva a 25 mm

3.75 N

Resistenza ai raggi UV

No

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese / l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a temperatura da 15°C a 25°C circa

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche