Nastro adesivo da imballaggio
Nastro adesivo da imballaggio
NASTRO-IMBALLO-PVC-TRASP-50MMX66M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per nastratrici manuali
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale di supporto | PVC |
Base adesiva | Gomma naturale |
Colore | Trasparente |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 66 m |
Spessore | 0,051 mm |
Allungamento a rottura | 48 % |
Forza adesiva a 25 mm | 4.5 N |
Resistenza ai raggi UV | No |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a temperatura da 15°C a 25°C circa |