Nastro adesivo per specchi
Nastro adesivo per specchi
NASTRO BIADESIVO 1,6MMX12MMX 25MT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente compatibilità con una vasta gamma di superfici comuni
Il nastro adesivo è adatto per l'incollaggio su una gamma di superfici diverse quali legno, metallo, vetro, pietra, Plexiglas e Makrolon.
Alto grado di aderenza iniziale
Sufficiente affidabilità subito dopo l'applicazione.
Resistente ai raggi UV e all'umidità
Il nastro adesivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
Antinvecchiamento
Se usato correttamente, il nastro non perde la sua elasticità.
Conformità alla normativa RoHS
- Le superfici di applicazione del nastro devono essere lisce, asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Consigliamo di eseguire una pulizia preliminare con un detergente IPA.
- Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione.
- La resistenza finale ottimale viene raggiunta dopo 24 ore.
- Effettuare prove preliminari su superfici delicate (ad es. PP, PE, gomma) e superfici ruvide o porose (ad es. legno, pietra).
- Se si devono unire materie plastiche contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dell'adesivo.
- Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde sul retro dello specchio), i produttori di specchi in generale consigliano di utilizzare un fissaggio meccanico aggiuntivo.
- Utilizzabile su specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde). Il nastro può presentare problemi di aderenza a causa dell'azione esercitata tra la pellicola e l'adesivo. L'aderenza è particolarmente scarsa sulle pellicole in PE/PP. Va pertanto eseguito un test preliminare. Poiché per gli specchi di sicurezza possono essere utilizzate svariate pellicole, si consiglia vivamente l'uso di fissaggi meccanici aggiuntivi.
Si prega di rispettare le istruzioni di montaggio.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL NASTRO ADESIVO PER SPECCHI | |||||
Quantità di nastro adesivo da utilizzare | |||||
Larghezza nastro adesivo (mm) | Area dello specchio (cm2) | Spessore specchio (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
In caso di adesione dello specchio, assicurarsi che le strisce adesive vengano applicate solo verticalmente e in diversi punti per ridurre le forze di trazione e taglio e distribuirle sull'intera superficie adesiva. Utilizzabile su specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde). Il nastro può presentare problemi di aderenza a causa dell'azione esercitata tra la pellicola e l'adesivo. L'aderenza è particolarmente scarsa sulle pellicole in PE/PP. Va pertanto eseguito un test preliminare. Poiché per gli specchi di sicurezza possono essere utilizzate svariate pellicole, si consiglia vivamente l'uso di fissaggi meccanici aggiuntivi. Nelle aree sanitarie o all'aperto, si consiglia di aumentare la quantità di nastro adesivo applicato. | |||||
Le lunghezze del nastro adesivo elencate devono essere distribuite lungo i quattro punti angolari. |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Il nastro adesivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
Applicabile per il montaggio di specchi, il fissaggio di profili di finestre, il fissaggio di dispositivi di erogazione e staffe nel settore sanitario, fissaggio di ganci.
Base adesiva | Acrilato |
Materiale di supporto | Schiuma di polietilene |
Colore | Nero |
Larghezza | 12 mm |
Lunghezza | 25 m |
Spessore | 1,6 mm |
Allungamento a rottura | 150 % |
Forza adesiva a 25 mm | 16 N |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 95 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Umidorepellente | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese / a 20°C e 50% di umidità |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.