Nastro adesivo universale
Nastro adesivo universale
NASTRO ADESIVO CORAZZATO 50MMX50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Marcatura su pavimenti. Sigillatura di condotti di ventilazione
Adesivo in gomma estremamente resistente
Ottima adesione anche su superfici non uniformi, ruvide e fibrose
Rivestimento in plastica
Il nastro è impermeabile all'acqua e alla diffusione di vapore, non è sensibile all'umidità e può essere scritto
Si strappa a mano
Il nastro può essere applicato rapidamente e facilmente
Il nastro adesivo universale non è resistente ai raggi UV; pertanto non va esposto alla luce diretta del sole. Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere premuto su al materiale da incollare con forza sufficiente
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Può risolvere diversi problemi in un'ampia varietà di applicazioni, ad esempio:
- L'etichettatura, il confezionamento e fissaggio dei cavi
- Per chiudere ed etichettare cartoni
- Per mascherare oggetti con spigoli appuntiti e lati di tappeto a filo
- Marcare pavimenti
- Sigillare giunti
- Sigillare canali di aerazione
- Nascondere fori di trapano, sfiati e aperture
Il nastro è adatto solo per uso esterno a breve termine
Materiale di supporto | Tessuto di rayon ricoperto in plastica |
Base adesiva | Gomma |
Colore | Nero |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore | 0,3 mm |
Resistenza pelatura dinamica a 25 mm | 9.8 N |
Allungamento a rottura | 11 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -10 a 70 °C |
Resistenza ai raggi UV | No |
Umidorepellente | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese / ambiente di stoccaggio asciutto, in orizzontale e privo di polvere , protetto dai raggi ultravioletti, 20°C, 50% di umidità |