Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro FP

Nastro antifuoco intumescente FP
NASTRO-ANTIFUOCO-FP-50MM-25M

Cod. art. 0893304526
EAN 4046777463255

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro intumescente a base di grafite per la sigillatura antifuoco di tubi metallici e tubi in plastica.

Il nastro FP è un componente di sistema per i sistemi di sigillatura antifuoco Malta FP e Pannelli FPMF:


  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240

  • Installazione facile e veloce

  • Non è richiesto alcun utensile
Indicazione

Da utilizzare esclusivamente in combinazione con il sistema Malta FP o Pannelli FPMF!

ETA 21/00079 Nastro FP, ETA 21/0078 Pannelli FPMF e ETA 21/0081 Malta FP

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura antifuoco di tubi in metallo e tubi in plastica in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.

Istruzioni

Il nastro può essere tagliato facilmente con un coltello o un paio di forbici. In alternativa, le strisce fornite pretagliate sono pronte per l'uso.


Avvolgere il nastro attorno al tubo combustibile/non combustibile o all'isolante per il numero necessario di strati, fissare con nastro adesivo e allinearlo a filo con la superficie dell'elemento strutturale.


Per i dettagli, consultare le istruzioni di montaggio.

Spessore

1,8 mm

Lunghezza

25 m

Larghezza

50 mm

Classe di resistenza al fuoco

EI240

Colore

Antracite
Grigio

Classe materiali edili

F

Materiale

Grafite

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN EN 13501-1