Nastro autoadesivo per isolamento termico
Nastro adesivo anticondensa
NASTRO ANTICONDENSA AUTOADESIVO 10MT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In caucciù di vinile a celle chiuse di colore nero
- Rinforzato con rete in fibra sulla parte adesiva
- Particolarmente idoneo per impianti di climatizzazione e refrigerazione, grazie alle sue ottime qualità di anticondensa
- Buona resistenza agli agenti chimici ed all’invecchiamento
- Ottimo isolamento termico e buona elasticità
- Privo di CFC
- Scadenza: 12 mesi dalla data di produzione
Caratteristiche tecniche(X)
Assicurarsi che la superficie sia pulita e perfettamente asciutta. Rimuovere la pellicola di protezione. Applicare il nastro a spirale sulla tubazione, prestando attenzione che abbia la massima aderenza e facendo in modo che le spire si sovrappongano tra loro del 50% circa. Bloccare la parte terminale del nastro con un normale nastro adesivo
Materiale di supporto | Gomma vinilica |
Spessore | 3 mm |
Colore | Nero |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 10 m |
Temperatura di lavorazione min | -45 °C |
Resistenza ai raggi UV | No |