Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro autoagglomerante

NASTRO AUTOSIGILLANTE 19MMX10M

Cod. art. 09850771

EAN 4011231916868

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro autoagglomerante

Cod. art. 09850771

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Consente di sigillare diversi materiali in modo impermeabile agli agenti atmosferici e al vapore acqueo. Adatto per l'uso in vari settori, come l'industria automobilistica ed elettrica.

Elevata resistenza dielettrica


Il nastro è ideale per isolare i cavi e le canaline elettriche.



Altamente compatibile con PE, PVC, butile, neoprene ecc.


Utilizzabile in una vasta gamma di settori, ad esempio, i settori automotive ed elettrico



Elevato grado di elasticità


Il nastro si adatta molto bene al materiale di base.

Indicazione
  • Le superfici da sigillare devono essere asciutte e prive di polvere e grasso.

  • Per ottenere una perfetta aderenza a tenuta stagna, avvolgere il nastro intorno al materiale da trattare sovrapponendolo.

  • Il nastro autoagglomerante resiste ai raggi UV solo in alcuni casi, pertanto va protetto dalla luce diretta del sole.
Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Sigilla tubi e tubazioni

  • Sigillatura di emergenza di radiatori e tubi per carburante

  • Isolamento di fili e cavi elettrici

  • Per l'impiego in zone in cui non possono più essere usati guaine termorestringenti

  • Matasse
Istruzioni

Rimuovere la pellicola di copertura in PVC e tirare il nastro

Materiale di supporto

Poliisobutilene

Colore

Nero

Larghezza

19 mm

Lunghezza

10 m

Spessore complessivo

500 µm

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 90 °C

Resistenza ai raggi UV

Ottima

Umidorepellente

Sì

Condizioni per allungamento a rottura

900 % / in conformità alla norma DIN EN 14410

Resistenza dielettrica

40 kV/mm

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

Illimitato / stoccaggio in ambiente asciutto, in orizzontale e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità

Resistenza contro

Acqua, Radiazioni UV, Ozono, Diluente

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche