Nastro biadesivo 3M™ Power
Nastro di fissaggio, biadesivo Power 3M
NASTRO-BIADESIVO-POWER-3M-19MMX5M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Incollaggio facile e veloce, prestazioni e durata elevate
- Immediatamente pronto per l'uso grazie all'adesivo sensibile alla pressione
- Il fissaggio praticamente invisibile garantisce superfici lisce
- Nastro adesivo acrilico biadesivo ad alte prestazioni
- È in grado di sostituire le giunzioni meccaniche (rivetti, cordoni di saldatura, viti) o adesivi liquidi, eliminando la necessità di praticare fori, levigatura, post-lavorazione, avvitamento, saldatura e pulizia.
- L'elevato assorbimento dinamico del carico riduce le vibrazioni e l'impatto
- Crea una tenuta permanente contro acqua, umidità, ecc.
- Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio su superfici solide, lisce o leggermente strutturate quali metallo, vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato, calcestruzzo e numerose materie plastiche. Particolarmente adatto per incollare: Ganci a parete, segnali, numeri civici, staffe, maniglie per mobili, strisce, cornici, ecc.
Può essere utilizzato all'interno e all'aperto per il montaggio di finestre, porte e cartelli, lavorazione dei metalli, trasporto, elettronica. Può essere utilizzato anche per l'incollaggio di ganci a parete, numeri civici, staffe, maniglie per mobili, strisce, cornici e innumerevoli altre applicazioni industriali.
Base adesiva | Acrilico |
Colore | Grigio |
Larghezza rotolo | 19 mm |
Lunghezza rotolo | 5 m |
Spessore | 0,8 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 90 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |