Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale
Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale
NASTRO-FISSAG-FORATO-F.8,5/4,0MM.B25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nota: il nastro si strappa al raggiungimento del valore del carico di rottura. Devono essere presi in considerazione le vibrazioni e i carichi termici in loco, così come il fattore di sicurezza necessario.
Caratteristiche tecniche(X)
- Sospensioni (ad es. tubi, condotti di ventilazione)
- Per il montaggio di tubi di impianti elettrici/sanitari e cavi e canaline su solaio
Larghezza | 25 mm |
Spessore materiale | 0,7 mm |
Diametro foro | 8,5 mm |
Distanza fori | 15 mm |
Diametro foro marginale | 4 mm |
Distanza fori marginali | 15 mm |
Forza di carico max | 2800 N |
Materiale | Lamiera in acciaio zincata a caldo, 1.0226 |
Lunghezza | 25 m |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.