Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale
Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale
NASTRO FISS.FORATO ZN. 8,3X25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nota: il nastro si strappa al raggiungimento del valore del carico di rottura. Devono essere presi in considerazione le vibrazioni e i carichi termici in loco, così come il fattore di sicurezza necessario.
Caratteristiche tecniche(X)
- Sospensioni (ad es. tubi, condotti di ventilazione)
- Per il montaggio di tubi di impianti elettrici/sanitari e cavi e canaline su solaio
Larghezza | 25 mm |
Spessore materiale | 0,75 mm |
Diametro foro | 8,3 mm |
Distanza fori | 14 mm |
Diametro foro marginale | 4 mm |
Distanza fori marginali | 14 mm |
Forza di carico max | 2250 N |
Lunghezza | 25 m |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.