Prodotti simili
Prodotti simili

Nastro di fissaggio in tessuto, per interni

Nastro di fissaggio in tessuto, per interni
NASTRO DI FISS.IN TESSUTO (5PZ.X25MT)
Cod. art.: 0972315
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 125
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione
Antiruggine, assenza di spigoli vivi
Applicazione

Installazione di impianti elettrici e tubi idraulici su calcestruzzo non finito, ecc.

Informazioni tecniche

Larghezza

15 mm

Spessore materiale

1 mm

Resistenza temperatura min/max

-10 a 120 °C

Forza di carico max

1700 N

Materiale

Polipropilene - PP

Resistenza ai raggi UV

No

Colore

Bianco/rosso

Lunghezza rotolo

25 m

Resistenza temperatura min

-10 °C

Resistenza temperatura max

120 °C

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top