Nastro di mascheratura in carta crespata
Nastro per mascheratura crespato
3M-101E-NASTRO-MASCH-48MMX50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Termoresistente fino a +80°C
Il nastro è adatto anche per lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno.
Ottima aderenza su superfici lisce e verniciate
- Per lavori di mascheratura su tutte le superfici lisce nel settore edile e automobilistico
- Il nastro può essere rimosso immediatamente dopo la verniciatura e non lascia residui.
Resiste all'umidità e ai solventi
- Adatto per lavori di tinteggiatura con tutti i tipi di pitture e vernici a base d'acqua e contenenti solventi disponibili in commercio
- Utilizzabile anche per la levigatura a umido
Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice.
Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lavori di mascheratura generali nei settori dell'automotive e della tinteggiatura, ad esempio su metallo verniciato, vetro, parti cromate, gomma.
Per lavori di copertura e per l’applicazione della carta per mascheratura.
Base adesiva | Adesivo in gomma resinata |
Materiale di supporto nastro adesivo | Carta crespata impregnata |
Colore | Naturale |
Larghezza | 48 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore | 0,12 mm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a circa 20°C, 50% di umidità |