Nastro forato per fissaggio travi con bordo liscio
NASTRO FORATO 80X2MMX25M
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il nastro forato può essere fissato direttamente sul puntone
- Assicurarsi che le forze del vento che agiscono sul tetto siano trasmesse nella costruzione portante
- Considerare le distanze dei chiodi dal bordo secondo la norma DIN 1052
- Per assorbire forze maggiori si possono applicare più nastri parallelamente
Fissaggio con chiodi scanalati Ø 4 mm o viti ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria
Fissare il nastro con min. 2 chiodi scanalati per punto di ancoraggio
Informazioni sui prodotti
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x spessore | 80 x 2 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Diametro foro | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |