Nastro isolante HIGH QUALITY
Nastro isolante di alta qualità
NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 30MMX25M
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro adesivo per uso elettrico
- Ottima elasticità ed adesività anche a basse temperature
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero |
Larghezza | 30 mm |
Lunghezza | 25 m |
Spessore | 0,15 mm |
Infiammabilità | Autoestinguente |