Nastro isolante elettrico
Nastro isolante elettrico
NASTRO ISOL.PVC IMQ GRIGIO 15MMX10M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Sicurezza dovuta a caratteristiche testate
- Resistenza dielettrica fino a 40 kV/mm
- Difficilmente infiammabile
Sicuro e facile da utilizzare
- Antistrappo e resistente all'invecchiamento
- Elevata flessibilità e forza adesiva
- Stampaggio eccellente per forme diverse
- Elevato livello di resistenza dielettrica e protezione meccanica
Proprietà permanenti del materiale anche a variazioni di temperatura e a basse temperature
Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti
Proteggere il nastro dall'esposizione alla luce solare diretta e ai vapori di solventi.
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Conforme a:
- Standard BS3924
- Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)
- Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'isolamento e il raggruppamento di cavi, fili, collegamenti ed elementi di fissaggio, l'avvolgimento di cavi, il fissaggio di cablaggi, la produzione di cablaggi, la protezione di giunzioni di cavi a bassa e media tensione, ecc. Ideale anche per la marcatura di cavi elettrici e per la riparazione di materiale isolante danneggiato o guaine per cavi.
Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Il nastro deve essere teso in modo da garantire un'aderenza e un avvolgimento ottimali con almeno due strati sovrapposti a metà. È necessario applicare una tensione minore sullo strato finale per evitare che gli strati diventino effettivamente uno.
Base chimica | Acrilato, pellicola in PVC morbida |
Colore | Grigio |
Larghezza | 15 mm |
Lunghezza | 10 m |
Spessore | 0,15 mm |
Temperatura di lavorazione min/max | -10 a 30 °C |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 90 °C |
Dielectric strength / conditions | 40 kV/mm / in accordance with IEC 60454‐2 |
Condizioni per allungamento alla rottura | 170 / in accordance with IEC 60454‐2 |
Condizioni per resistenza alla tensione | 30 N/cm² / in accordance with IEC 60454‐2 |
Infiammabilità | Self-extinguishing in accordance with IEC 60454‐2 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese / conservazione in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15 °C a 25 °C, nel contenitore originale ben chiuso |
Resistenza contro | Abrasione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.