Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro masch. precis. carta crespata
NASTRO-MASCHER-PRECISIONE 38MMX50M

Cod. art. 0992000338
EAN 4050642725782

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro in carta speciale per i lavori di mascheratura più esigenti nei settori automobilistico, metallurgico e delle vernici

Speciale carta estremamente sottile, morbida e di alta qualità


  • Adatto per vernici a base di solventi e a base d'acqua

  • Permette un fissaggio preciso.

  • Bordi di pittura nitidi, netti e super piatti senza colature


Adesivo speciale in acrilato


Buona aderenza e rimozione priva di residui anche su materiali di supporto delicati nel settore edile e automobilistico, ad esempio su carta da parati, mobili, finiture cromate, ecc.



Eccellente resistenza ai raggi UV fino a quattro mesi


Massima affidabilità, anche per l'incollaggio all'esterno



Resistente al calore fino a +100 °C, ideale per la verniciatura che richiede l'essiccazione a forno

Indicazione
  • Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta.

  • Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato

  • Prestare attenzione con vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui.

  • Su materiali di supporto delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni superficiali.

  • Nelle operazioni di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti il nastro risulterà difficile da rimuovere.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per lavori di mascheratura in operazioni di verniciatura, soprattutto con superfici delicate e mascherature in ambienti esterni. Adatto per la mascheratura in applicazioni con tecnologia laser e per il fissaggio di carta per mascheratura e pellicole per mascheratura.


Per lavori di mascheratura durante le operazioni di verniciatura nel settore automobilistico e metallurgico, in particolare per superfici delicate, verniciatura multistrato o per il mercato post-vendita automobilistico. Adatto anche per essiccazione a forno.

Base adesiva

Acrilato

Materiale di supporto nastro adesivo

Carta di riso giapponese

Colore

Giallo (materiale base)

Larghezza

38 mm

Lunghezza

50 m

Spessore

85 µm

Temperatura di lavorazione min/max

5 al 40 °C

Resistenza termica max a breve termine / condizioni

100 °C / max 20 minuti

Resistenza pelatura dinamica a 25 mm

5 N

Condizioni per allungamento a rottura

3 % / in accordance with DIN EN 14410

Resistenza allo strappo

34.7 N/mm

Resistenza ai raggi UV

4 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Umidorepellente

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

Unlimited / l'ambiente di stoccaggio deve essere fresco, asciutto e al riparo dal gelo, protetto dai raggi ultravioletti