Nastro mascheratura di precisione in carta crespata
Nastro masch. precis. carta crespata
NASTRO P/MASCHERATURA GOLD 25MMX50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale carta estremamente sottile, morbida e di alta qualità
- Adatto per vernici a base di solventi e a base d'acqua
- Permette un fissaggio preciso.
- Bordi di pittura nitidi, netti e super piatti senza colature
Adesivo speciale in acrilato
Buona aderenza e rimozione priva di residui anche su materiali di supporto delicati nel settore edile e automobilistico, ad esempio su carta da parati, mobili, finiture cromate, ecc.
Eccellente resistenza ai raggi UV fino a quattro mesi
Massima affidabilità, anche per l'incollaggio all'esterno
Resistente al calore fino a +100 °C, ideale per la verniciatura che richiede l'essiccazione a forno
- Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta.
- Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato
- Prestare attenzione con vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui.
- Su materiali di supporto delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni superficiali.
- Nelle operazioni di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti il nastro risulterà difficile da rimuovere.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per lavori di mascheratura in operazioni di verniciatura, soprattutto con superfici delicate e mascherature in ambienti esterni. Adatto per la mascheratura in applicazioni con tecnologia laser e per il fissaggio di carta per mascheratura e pellicole per mascheratura.
Per lavori di mascheratura durante le operazioni di verniciatura nel settore automobilistico e metallurgico, in particolare per superfici delicate, verniciatura multistrato o per il mercato post-vendita automobilistico. Adatto anche per essiccazione a forno.
Base adesiva | Acrilato |
Materiale di supporto nastro adesivo | Carta di riso giapponese |
Colore | Giallo oro |
Larghezza | 25 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore | 90 µm |
Temperatura di lavorazione min/max | 15 al 40 °C |
Resistenza ai raggi UV | 6 mesi |
Umidorepellente | Limitato |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C |