Nastro mascheratura in carta crespata Per uso in ambienti interni
Nastro adesivo per pittore
NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-38MMX50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facilmente srotolabile
- Semplice applicazione
- Evita la rottura della carta
Resistente al calore fino a 80°C, quindi adatto anche per asciugatura a forno
Ottima aderenza anche su superfici leggermente irregolari
Altamente resistente alle pitture e vernici disponibili in commercio
Il nastro può essere rimosso senza lasciare residui
Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.
- Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice.
- Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all'esterno.
- Non utilizzare su parquet, poiché potrebbe danneggiare la vernice durante la rimozione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazioni all’interno. Per lavori di copertura e per l’applicazione della carta per mascheratura.
Base adesiva | Gomma naturale modificata |
Materiale di supporto nastro adesivo | Carta |
Colore | Bianco |
Larghezza | 38 mm |
Lunghezza | 50 m |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Resistenza ai raggi UV | No |
Umidorepellente | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / a 20°C |