Nastro per la sigillatura
Nastro fonoisolante biadesivo
NASTRO BIAD.PER SIGILLATURA 70MMX30M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polietilene a cellule chiuse, per l’interruzione dei ponti acustici e la sigillatura nelle costruzioni di pareti divisorie a secco
- Evitano la propagazione di onde sonore tra pareti, pavimenti, soffitti ed i profili metallici del cartongesso o nelle costruzioni a secco
- Sigillano i giunti e compensano leggere imperfezioni dell’assemblaggio
- Lavorazione facile, veloce e pulita
- Lunga durata: resistenti ai raggi UV, all’invecchiamento ed agli agenti atmosferici
- Non temono l’umidità
- Tipo biadesivo
Caratteristiche tecniche(X)
Il sottofondo deve essere privo di polvere, grasso e olio
Premere il nastro con le mani per farlo aderire perfettamente
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Antracite |
Lunghezza | 30 m |
Larghezza | 70 mm |
Spessore | 3 mm |