Nastro per mascheratura
Nastro adesivo per mascheratura in carta fine
NASTRO ADES. X MASCHERAT.38MM X 50MT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per mascherature generiche nei più svariati settori
Caratteristiche tecniche(X)
Base adesiva | Gomma naturale modificata |
Materiale di supporto nastro adesivo | Carta |
Colore | Bianco crema |
Larghezza | 38 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore | 0,135 mm |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 35 °C |
Resistenza pelatura dinamica a 25 mm | 6.6 N |
Resistenza ai raggi UV | No |
Umidorepellente | Limitato |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / a 23°C e 50% di umidità relativa |