Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C

Nastro per mascheratura carta crespata resistente al calore
NASTRO-MASCH-P/INTERNO-48MMX50M

Cod. art. 0992650

EAN 4052703998265

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C

Cod. art. 0992650
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
Nastro adesivo in carta crespata per lavori di tinteggiatura con temperature elevate

Resistente al calore fino a +120 °C


Il nastro è ideale anche per lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno.



Impermeabile


Ideale anche per lavori di verniciatura con vernici e pitture all'acqua e per la levigatura a umido.



Ottima forza adesiva e adattabilità


Ottima aderenza su tutte le superfici lisce nel settore edile e automobilistico, come ad esempio vetro, alluminio, acciaio, metallo verniciato e altre superfici. Possibilità di incollaggio anche sulle curve grazie alla crespatura.



Facile da rimuovere di nuovo


Il nastro può essere rimosso immediatamente dopo la verniciatura e non lascia residui.



Scrivibile


Il nastro è ideale per l'etichettatura di scatole in cartone, latte ecc.

Indicazione

Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'asciugatura della pittura o vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni esterne.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Lavori di tinteggiatura della carrozzeria e lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno

  • Attività di mascheratura nel settore della verniciatura

  • Applicazione della carta per mascheratura

  • Per etichettare scatole in cartone e latte

Materiale di supporto

Carta crespata, impregnata con lattice

Base adesiva

Adesivo in gomma resinata

Colore

Marrone (materiale base)

Larghezza

48 mm

Lunghezza

50 m

Spessore nastro adesivo

180 µm

Resistenza pelatura dinamica a 25 mm

10,5 N

Allungamento a rottura

10,5 %

Resistenza temperatura min/max

-20 a 120 °C

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 40 °C

Resistenza ai raggi UV

No

Umidorepellente

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / a 20°C e 50% di umidità