Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C

Nastro per mascheratura carta crespata resistente al calore
NASTRO-MASCHERATURA-RES-CALORE-18MMX50M

Cod. art. 0992619

EAN 4099618453984

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C

Cod. art. 0992619

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 48 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro adesivo in carta crespata per lavori di tinteggiatura con temperature elevate

Resistente al calore fino a +120 °C


Il nastro è ideale anche per lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno.



Impermeabile


Ideale anche per lavori di verniciatura con vernici e pitture all'acqua e per la levigatura a umido.



Ottima forza adesiva e adattabilità


Ottima aderenza su tutte le superfici lisce nel settore edile e automobilistico, come ad esempio vetro, alluminio, acciaio, metallo verniciato e altre superfici. Possibilità di incollaggio anche sulle curve grazie alla crespatura.



Facile da rimuovere di nuovo


Il nastro può essere rimosso immediatamente dopo la verniciatura e non lascia residui.



Scrivibile


Il nastro è ideale per l'etichettatura di scatole in cartone, latte ecc.

Indicazione

Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'asciugatura della pittura o vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni esterne.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Lavori di tinteggiatura della carrozzeria e lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno

  • Attività di mascheratura nel settore della verniciatura

  • Applicazione della carta per mascheratura

  • Per etichettare scatole in cartone e latte

Materiale di supporto

Carta crespata, impregnata con lattice

Base adesiva

Adesivo in gomma resinata

Colore

Marrone (materiale base)

Larghezza

18 mm

Lunghezza

50 m

Spessore nastro adesivo

180 µm

Resistenza pelatura dinamica a 25 mm

10,5 N

Allungamento a rottura

10,5 %

Resistenza temperatura min/max

-20 a 120 °C

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 40 °C

Resistenza ai raggi UV

No

Umidorepellente

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / a 20°C e 50% di umidità