Nastro per pareti divisorie B1
Divisorio B1
NASTRO P/ISOLAM. ACUSTICO 3X50MM 30M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato livello di isolamento acustico di giunti
Isolamento acustico dei giunti testato secondo norma DIN 52210 RST, W = 58 dB
Elevata densità
Schiuma in polietilene dalla porosità fine e cellule chiuse con buona resilienza
Semplice utilizzo
- Applicazione semplice, rapida e pulita
- Compensa le aree irregolari
Senza pellicola protettiva
Il rotolo non subisce l'effetto telescopico perché il nastro è incollato su sé stesso
Lunga durata
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e alle intemperie
- Resistente all'umidità
Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102
Prodotto testato dall'Istituto Leipzig per ricerca e il collaudo dei materiali (MPFA), certificato collaudo n. ÜB III/B-01-001
Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102
Prodotto testato dall'Istituto Leipzig per ricerca e il collaudo dei materiali (MPFA), certificato collaudo n. ÜB III/B-01-001
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Isolamento tra diverse zone edili come pareti, soffitti e pavimenti, componenti di pareti divisorie e parapetti, costruzione a secco, isolamento termico
- La superficie deve essere priva di polvere, grasso e olio
- Il nastro deve essere premuto brevemente con il palmo della mano
Colore | Antracite |
Isolamento acustico per giunti | 58 dB |
Conducibilità termica λ | 0,034 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 10°C, in conformità alla norma ISO 2581 |
Flessione della forza di compressione | 98 kPa |
Condizioni di flessione della forza di compressione | conforme a ISO 844, 50% di deformazione |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme a ISO 1926 |
Resistenza a trazione min. | 0,325 N/mm² |
Resistenza alla tensione trasversale min | 0,220 N/mm² |
Spessore complessivo | 3 mm |
Larghezza | 50 mm |
Classe materiali edili | B1 - Bassa infiammabilità |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN 4102 |
Resistenza contro | Invecchiamento, Erosione a causa degli agenti atmosferici, Umidità |
Densità secca | 29 kg/m³ |
Condizioni per densità secca | a norma DIN EN ISO 845 (media) |
Kit di compressione | 25 % |
Condizioni per deformazione permanente | dopo 22 ore, a 23°C, ISO 1853B |
Assorbimento d'acqua (%) | 1 Vol-% |
Condizioni di assorbimento acqua | dopo sette giorni |
Permeabilità al vapore acqueo | 0,72 g/m²/d |
Condizioni per permeabilità al vapore acqueo | in conformità alla norma ISO 1663, spessore del campione 5 mm |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura min | -50 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Lunghezza rotolo | 30 m |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C e 50% di umidità relativa |