Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro per riparazioni in silicone

NASTRO-IN-SILICONE-TRASP.-25MM X 3M

Cod. art. 0985077202

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Nastro per riparazioni in silicone

Cod. art. 0985077202
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
Nastro in silicone autoagglomerante molto resistente per l’immediata riparazione e sigillatura.

Compatibile con molteplici materiali



A tenuta d’aria e liquido in pochi secondi



Molto versatile.



Applicazione semplice e rapida.


Ideale per interventi di riparazione temporanea.



Applicabile anche su superfici umide o oleose e sotto l'acqua.



Rimovibile senza lasciare residui.



Permanentemente elastico.

Indicazione

Il nastro non è autoadesivo. Destinato solo a riparazioni temporanee. Non riutilizzabile. Non riposizionare il nastro dopo la sigillatura.



Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Durante l'utilizzo, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.
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
  • Per la riparazione e la sigillatura di tubazioni e tubi flessibili fino a 8 bar (Ø 1")

  • Per sigillare/riparare tubi di riscaldamento, tubazioni di raffreddamento, raccordi, tubi dell'acqua, ecc.

  • Per sigillare/riparare tubi flessibili del radiatore, tubazioni dell'olio, tubi da giardino, componenti pneumatici, ecc.

  • Per sigillare/riparare le tubazioni nei macchinari edili, ecc.

  • Per le impugnature degli utensili di taglio

  • Ulteriori applicazioni su barche, in campeggio, ecc.
Istruzioni

Fasciato si auto amalgama in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Materiale di supporto

Silicone

Colore

Trasparente

Larghezza

25 mm

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 40 °C

Allungamento a rottura

300 %

Resistenza temperatura min/max

-50 a 260 °C

Resistenza ai raggi UV

Lunghezza

3 m

Spessore complessivo

1,5 mm

Resistenza dielettrica

400 V/mm

Condizioni per durata di conservazione dalla produzione

60 Mese / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto