Nastro per segnalazione extraforte
Nastro di segnalazione extraforte
NASTRO SEGN. STRONG ROSSO-BIANCO 200M
Cod. art.
0899615012
EAN 4045989766178
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale ad altissima resistenza alla rottura
- Non si lacera con l’azione del vento
- Non deve essere sostituito più volte durante i lavori
- Delimitazione sicura ed affidabile per un lungo periodo
- Risparmio di tempo e denaro
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Rosso/bianco |
Larghezza | 70 mm |
Lunghezza | 200 m |