Nastro per vetrature
Nastro per vetrature
NASTRO POSA PER VETRATURA-B-12X3MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprimibile
- Previene l'adesione a tre punti.
- Autoadesivo
- Riempie le canaline fermavetro e riduce il consumo di sigillante.
- Funge da sezione ammortizzante in condizioni di vento forte.
- Struttura cellulare completamente chiusa, molto fine e uniforme
- Superficie liscia per un miglior aspetto estetico
- Elevata elasticità
- Valori meccanici elevati con ridotto peso specifico
- Eccellente resistenza chimica
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici
- Eccellenti valori di isolamento termico
- Durata di conservazione: 12 mesi se conservato in un luogo fresco e asciutto
- Eccezionale resistenza ai raggi UV
- Compatibile con il vetro acrilico
Senza pellicola di protezione
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
- La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C.
- La superficie deve essere asciutta e priva di polvere, olio e grasso.
- Il nastro di posa per vetrature deve essere utilizzato in abbinamento ad un sigillante perimetrale.
Base chimica | Polietilene espanso a cellule chiuse |
Colore | Bianco |
Spessore complessivo | 3 mm |
Resistenza a trazione min. | 0.325 N/mm² |
Resistenza alla tensione trasversale min | 0.220 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme a ISO 1926 |
Densità secca | 29 kg/m³ |
Flessione della forza di compressione | 98 kPa |
Condizioni di flessione della forza di compressione | conforme a ISO 844, 50% di deformazione |
Allungamento a rottura min | 125 % |
Allungamento a rottura trasversale min | 115 % |
Permeabilità al vapore acqueo | 0.72 g/m²/d |
Condizioni per permeabilità al vapore acqueo | in conformità alla norma ISO 1663, spessore del campione 5 mm |
Conducibilità termica λ | 0.034 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a 0°C, in conformità alla norma ISO 2581 |
Larghezza | 12 mm |
Classe materiali edili | B3 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN 4102 |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Lunghezza rotolo | 20 m |