Nastro sigillafiletti PTFE
Nastro sigillafiletti PTFE per gas
NASTRO SIGILL. IN PTFE 19X15X0,20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Politetrafluoroetilene |
Spessore | 0,20 mm |
Larghezza | 19 mm |
Lunghezza | 1500 mm |
Resistenza temperatura min/max | -200 al 260 °C |