Nastro sigillafiletti in PFTE
Nastro sigillafiletti in PTFE
NASTRO SIGILL. IN PTFE 12X12X0,075
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente a tutte le sostanze aggressive
Non aderisce e non si gonfia
Previene pertanto il grippaggio della filettatura
L'allineamento della giunzione filettata, che include una rotazione limitata in senso inverso, è consentito
Poiché la temperatura e la pressione sono reciprocamente dipendenti, una sollecitazione simultanea con i valori di entrambe al massimo non è possibile. Inoltre, le specifiche dipendono dallo specifico mezzo. Data la varietà di opzioni di applicazione, pertanto, queste specifiche possono fungere solo da linee guida (vedere anche l'approvazione DVGW).
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura di raccordi filettati.
Materiale | Politetrafluoroetilene |
Peso per m² | 25 g |
Spessore | 0,08 mm |
Larghezza | 12 mm |
Lunghezza | 12 m |
Resistenza temperatura min/max | -240 al 240 °C |
Pressione max | 25 bar |
Senza silicone | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza solventi (< 1%) | Sì |
Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%) | Sì |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
Senza granuli di pneumatici rottamati | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.