Nastro sigillafiletti in PFTE
Nastro sigillafiletti in PTFE
NASTRO SIGILL. IN PTFE 25X12X0,075
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente a tutte le sostanze aggressive
Non aderisce e non si gonfia
Previene pertanto il grippaggio della filettatura
L'allineamento della giunzione filettata, che include una rotazione limitata in senso inverso, è consentito
Poiché la temperatura e la pressione sono reciprocamente dipendenti, una sollecitazione simultanea con i valori di entrambe al massimo non è possibile. Inoltre, le specifiche dipendono dallo specifico mezzo. Data la varietà di opzioni di applicazione, pertanto, queste specifiche possono fungere solo da linee guida (vedere anche l'approvazione DVGW).
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura di raccordi filettati.
Materiale | Politetrafluoroetilene |
Spessore | 0,075 mm |
Larghezza | 25 mm |
Lunghezza | 12 m |
Resistenza temperatura min/max | -240 al 240 °C |
Senza silicone | Sì |