Nastro sigillante Flexband Vario interno
Nastro sigillante, Flexband Vario int
NASTRO SIGIL.INTERNO VARIO-70MMX25M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buona elasticità
Insieme allo speciale feltro, la pellicola elastica garantisce un elevato livello di flessibilità trasversale. Ciò fornisce ulteriore sicurezza quando i componenti si muovono.
Fissaggio sicuro su supporti irregolari
In combinazione con l'adesivo Flexband Kleber, si ottiene una posa sicura anche in presenza di giunti di malta e sottofondi fratturati.
Proprietà di sigillatura testate.
- Rende a tenuta d'aria e rallenta la diffusione di vapore
Se usate correttamente e professionalmente, le proprietà di sigillatura saranno conformi al nuovo decreto di risparmio energetico.
Ideale per essere intonacato
Il feltro speciale di alta qualità rappresenta la base ottimale per gli intonaci disponibili in commercio.
La flessibilità del materiale lo rende molto facile da usare
La striscia autoadesiva è estremamente adesiva, buon livello di adesione a partire da temperature di 0°C
Nella zona degli angoli deve essere mantenuta una lunghezza in eccesso di 5 cm. Deve essere prevista un'ansa di movimento. Questa è facilmente posizionabile sull'adesivo umido.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'impermeabilizzazione interna e i collegamenti alla struttura di facciate, verande o serre.
Pulizia preliminare
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide.
Montaggio sul serramento
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e fissare il nastro Flexband sul retro del telaio del controtelaio. Installare il serramento e riempire il giunto con la schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8 mm di adesivo sigillante Flexband Kleber. Premere leggermente sulla pellicola Flexband Aktiv utilizzando un rullo preminastro.
La striscia adesiva con base di acrilato garantisce che il prodotto sia fissato al telaio molto velocemente. Incollare con il nastro adesivo flessibile significa che il nastro può anche essere fissato saldamente su superfici irregolari. Applicazione possibile anche a basse temperature a partire da 0°C.
Colore | Giallo |
Materiale di supporto | Vello speciale |
Base adesiva | Acrilato |
Larghezza | 70 mm |
Spessore | 1,05 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Esecuzione | Con strisce autoadesive |
Temperatura di lavorazione min/max | 0 a 50 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Design materiale di supporto | Con strato intermedio freno al vapore |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 / conforme alla norma DIN 4102 |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici |
Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore | 50 m |
Allungamento a rottura | 42 % |
Compatibilità prodotti per l'edilizia | Materiali da costruzione tradizionali |
Gamma di applicazioni | Interno |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.