Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante VKP® BASIC

Nastro sigillante, VKP base
NASTRO VKP BASIC NERO 15/2MMX12,5M

Cod. art. 0875115004

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Nastro sigillante VKP® BASIC

Cod. art. 0875115004

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x20 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante resistente all'acqua precompresso, categoria BG2, con resistenza testata alla pioggia battente fino a 300 Pascal.

Qualità del nastro testata in conformità alla norma DIN 18542-BG2


  • Possibilità di utilizzo fino a un'altezza di costruzione di 20 m

  • Elevata affidabilità grazie al rispetto di tutti i parametri di test BG2


Oltre a BG2: resistenza diretta testata contro gli agenti atmosferici e contro i raggi UV


  • Maggiore sicurezza e maggiore gamma di applicazioni grazie agli ulteriori test eseguiti

  • Per evitare difetti e costose rilavorazioni


Elevata tolleranza del nastro


  • Il nastro sigilla in modo affidabile anche con le tolleranze dei giunti

  • Risparmi sui costi grazie all'uso di poche dimensioni dei nastri


Risparmio di tempo nell'applicazione


  • Il pre-trattamento con primer non è necessario

  • Non servono altri utensili


Precompresso e autoadesivo


Il nastro sigillante autoadesivo precompresso VKP Basic sigilla i giunti in modo affidabile e duraturo in una sola fase di lavorazione.


Dopo l'applicazione, il nastro sigillante sviluppa una resistenza che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi.


Dopo un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro sviluppa un leggero ancoraggio al materiale sul lato dell'espansione.

Indicazione

Selezionare le giuste dimensioni del nastro:


1. Selezionare il nastro con le caratteristiche d'impiego compatibili con la larghezza del giunto da sigillare


2. Selezionare le giuste dimensioni del nastro


3. Selezionare il numero articolo secondo il colore del nastro


4. Selezionare la quantità di rotoli



La velocità di espansione di VKP Basic dipende dalla temperatura. I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Vale quanto segue: Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione.


Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.



** Solo per installazioni resistenti alla pioggia battente.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Area di applicazione

Per la sigillatura contro l'azione del vento, del sole e della pioggia e per evitare perdite di calore secondo le disposizioni del Regolamento sulla conservazione dell'energia e della Direttiva RAL. Il prodotto può essere esposto direttamente agli agenti atmosferici.



Nell'edilizia:


Giunti di espansione, giunti di posa di serramenti, sigillatura tra componenti di prefabbricati, pareti divisorie ecc.


Uso industriale generico:


Fabbricazione di contenitori, di sistemi di condizionamento dell'aria, di macchinari e apparecchiature ecc.

Colore

Nero

Base chimica

Schiuma poliuretanica fine a celle aperte

Larghezza

15 mm

Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga

2-4 mm

Lunghezza rotolo

12,5 m

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

300 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG2

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 / conforme alla norma DIN 4102

Resistenza ai raggi UV

Sì, con installazione resistente alla pioggia battente

Resistenza temperatura min/max

-30 a 90 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mese

Condizioni di stoccaggio dalla produzione

da 5°C a 25°C

Articoli aggiuntivi:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
VKP PLUS Nastro flessibile da interni Duo

NASTRO SIGIL. INTERNO DUO 70MMX25M

ZEBRA
Nastro sigillante per finestre estremamente elastico con zona elastica e doppie strisce adesive.
VKP PLUS Nastro flessibile da interni Duo

NASTRO SIGIL. INTERNO DUO 100MMX25M

ZEBRA
Nastro sigillante per finestre estremamente elastico con zona elastica e doppie strisce adesive.
x 1 pz.
VKP PLUS Nastro flessibile da interni Duo

NASTRO SIGIL. INTERNO DUO 150MMX25M

ZEBRA
Nastro sigillante per finestre estremamente elastico con zona elastica e doppie strisce adesive.
x 1 pz.
VKP PLUS Nastro flessibile da interni Vario

NASTRO SIGIL.INTERNO VARIO-70MMX25M

Nastro sigillante elastico per finestre molto facile da intonacare.
VKP PLUS Nastro flessibile da interni Vario

PELLIC-SIGILLANTE-VARIO-INT-100MM-25M

Nastro sigillante elastico per finestre molto facile da intonacare.
x 1 pz.
VKP PLUS Nastro flessibile da interni Vario

PELLIC-SIGILLANTE-VARIO-INT-150MM-25M

Nastro sigillante elastico per finestre molto facile da intonacare.
x 1 pz.
Schiuma monocomponente per pistola PURLOGIC® Top

SCHIUMA PU PURLOGIC TOP 500ML

Schiuma per pistola monocomponente per una vasta gamma di applicazioni