Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Nebulizzatore in acciaio

Nebulizzatore
NEBULIZZATORE IN ACCIAIO 24L

Cod. art.: 071593 950

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Nebulizzatore in acciaio

Cod. art.: 071593 950

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Apparecchio portatile con serbatoio plastificato internamente per la nebulizzazione atossica di liquidi detergenti e affini
  • La plastificazione interna isola il serbatoio dal prodotto chimico, evita l’ossidazione e la formazione di ruggine

  • Serbatoio in acciaio verniciato, certificato e collaudato fino a una pressione di lavoro di 8 bar

  • Funzionamento indipendente dopo la carica e la messa in pressione, permettendo così di operare senza tubo per l’aria compressa

  • Dotato di valvola di sicurezza tarata a 8 bar

  • Lancia con nebulizzatore a velo: consente una copertura delle superfici omogenea siccome le particelle della nebbia sono molto piccole (vedi foto)

  • Raccordo lancia girevole che evita l’attorcigliamento del tubo

  • Viene fornito in scatola di cartone, completo di lancia e pistola per la nebulizzazione

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Larghezza

290 mm

Altezza

770 mm

Profondità

320 mm

Capacità volumetrica

24 l

Filettatura di collegamento

R 1/4 poll.

Pressione d'esercizio

8 bar

Materiale serbatoio

Acciaio

Superficie serbatoio

Laccato

Peso prodotto (per pezzo)

11000 g