Nipplo a innesto Serie 2000
Nipplo con filetto maschio, serie 2000
INNESTO RUB.RAP.FIL.MASCHIO 1/2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 2100 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar
Consente un'erogazione ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate Consente una maggiore produttività e costi energetici ridotti.
Collegamenti a tenuta stagna
Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di pressione e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate
Elevata resistenza alla corrosione per protezione anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.
Materiale: Acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Filettatura di collegamento | FM R 1/2 poll. |
Lunghezza (L) | 47 mm |
Superficie | ZN 8 argento |
Apertura chiave (SW) | 22 mm |
Pressione max | 16 bar |
Capacità di flusso | 2100 l/min |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 100 °C |