Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 Per tubi flessibili in PU Würth
Nipplo, attacco comfort, serie 2000
INNESTO P/RUB.RAP. TUBO PUR 11 X16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 2100 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Nippli in acciaio temprato
Per massima resistenza e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
Materiale: acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Per diametro interno tubo flessibile | 11 mm |
Per diametro esterno tubo flessibile | 16 mm |
Lunghezza (L) | 56 mm |
Superficie | Zincato |
Apertura chiave (SW) | 24 mm |
Pressione max | 16 bar |
Capacità di flusso | 2100 l/min |