Nipplo a innesto con filetto femmina
Nipplo, filetto femmina in ottone
RACCORDO-MASCHIO-P-RUB-RAP-FIL-FEMM-3/8P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottone
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone MS58 |
Filettatura di collegamento | FF G 3/8 poll. |
Lunghezza (L) | 33 mm |
Superficie | Grezzo |
Apertura chiave (SW) | 19 mm |
Pressione max | 35 bar |
Capacità di flusso | 1000 l/min |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 100 °C |