Nipplo a innesto con filetto femmina
RACCORDO RAPIDO MASCHIO G.1/4
Cod. art. 06992014
EAN 4038898963165
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone MS58 |
Filettatura di collegamento | IT G 1/4 poll. |
Lunghezza (L) | 33 mm |
Superficie | Grezzo |
Apertura chiave (SW) | 17 mm |
Pressione max | 35 bar |
Capacità di flusso | 1000 l/min |
Resistenza temperatura min/max | -20 a 100 °C |