Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000
Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000
INNESTO RUB.RAP.FIL.FEMMINA 3/8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Nippli in acciaio temprato
Per massima resistenza e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.
Materiale: Acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Filettatura di collegamento | FF G 3/8 poll. |
Lunghezza (L) | 36 mm |
Superficie | ZN 8 argento |
Apertura chiave (SW) | 17 mm |
Pressione max | 16 bar |
Capacità di flusso | 2.1 l/min |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 100 °C |