Nipplo a innesto con filetto maschio
Nipplo, filetto maschio, per aria compressa
INNESTO-P-RUB-RAPID-FILETATO-MASCHIO-1/2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottone
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone |
Filettatura di collegamento | FM G 1/2 poll. |
Lunghezza (L) | 35 mm |
Superficie | Ottonato |
Apertura chiave (SW) | 24 mm |
Pressione max | 35 bar |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 100 °C |