Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nipplo a innesto con filetto maschio

INNESTO RUBIN. RAP.FIL.MASCHIO G.1/4

Cod. art. 06992114

EAN 4038898963202

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nipplo a innesto con filetto maschio

Cod. art. 06992114

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottone
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone

Filettatura di collegamento

ET G 1/4 poll.

Lunghezza (L)

33 mm

Superficie

Ottonato

Apertura chiave (SW)

17 mm

Pressione max

35 bar

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C