Nipplo a innesto serie 4000 Con attacco comfort per tubi flessibili pneumatici in PU
Nipplo, serie 4000
INNESTO P/RUB.RAP P.TUBO PUR 11X16MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Collegamenti ermetici
Basso consumo energetico ed elevata efficienza
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Per diametro interno tubo flessibile | 11 mm |
Per diametro esterno tubo flessibile | 16 mm |
Lunghezza (L) | 54 mm |
Superficie | Zincato |
Apertura chiave (SW) | 24 mm |
Pressione max | 16 bar |
Capacità di flusso | 3900 l/min |