Nipplo a innesto serie 4000 Con filetto maschio
Nipplo con filetto maschio, serie 4000
INNESTO RUBINETTO RAP.FIL.MASCH.1/2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Collegamenti ermetici
Basso consumo energetico ed elevata efficienza
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Filettatura di collegamento | FE G 1/2 poll. |
Lunghezza (L) | 42 mm |
Superficie | Zincato |
Apertura chiave (SW) | 24 mm |
Pressione max | 16 bar |
Capacità di flusso | 3900 l/min |