Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nipplo a innesto serie 4000 con attacco comfort per tubi flessibili pneumatici in PU

Nipplo, serie 4000
INNESTO P/RUBIN.S4000 P.TUBO PUR 13X18MM

Cod. art. 0699410418

EAN 4050641884145

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nipplo a innesto serie 4000 con attacco comfort per tubi flessibili pneumatici in PU

Cod. art. 0699410418
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
Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar


Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa



Nippli in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata



Collegamenti ermetici


Basso consumo energetico ed elevata efficienza



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili



I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.


Compatibilità con altri raccordi per aria compressa

Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Per diametro interno tubo flessibile

13,0 mm

Per diametro esterno tubo flessibile

18,0 mm

Lunghezza (L)

55 mm

Superficie

Zincato

Apertura chiave (SW)

25 mm

Pressione max

16 bar

Capacità di flusso

3700 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C