Occhiale di protezione Cetus®
Occhiale di protezione Cetus
OCCHIALE-CETUS-GRIGIO
CETUS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta copertura degli occhi
Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità
- Visione senza distorsioni
- Esterno dei cristalli estremamente resistenti ai graffi, interno con rivestimento permanente antiappannamento
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Tecnologia innovativa delle stanghette
Massimo comfort e buona aderenza grazie alle stanghette flessibili a due componenti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Grigio |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 57 g |
Trattamento della lente di protezione | Interni con antiappannamento permanente |