Occhiali di protezione LIBRA®
Occhiali di protezione LIBRA
OCCHIALE LIBRA GRIGIO EN166 CE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Peso quasi impercettibile di soli 18 g
Comfort elevato grazie alla speciale forma delle stanghette
Tecnologia a due componenti per ridurre la pressione
Passaggio graduale dalla plastica rigida alla plastica morbida alle estremità delle stanghette
Lente molto sottile e resistente agli urti
Eccellente visione chiara
Eccezionale calzabilità e alto grado di sicurezza dell'utente
Ottima protezione con design sportivo
Trattamento di qualità delle lenti
- Esterno con estrema resistenza antigraffio
- Interno antiappannamento permanente
Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Grigio |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 17,7 g |
Trattamento della lente di protezione | Interni con antiappannamento permanente |