Occhiale di protezione VISITOR
Occhiale di protezione VISITOR
OCCHIALE DI PROT. POLIC. EN 166
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Occhiale monolente in policarbonato con resistenza agli impatti a bassa energia
- Lenti integrate in policarbonato neutre
- Idonei per visitatori di impianti industriali
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2-1,2 U 1 F CE |
Peso prodotto (per pezzo) | 50 g |
Trattamento della lente di protezione | Esterno antigraffio |