Occhiali di protezione CEPHEUS®
Occhiali di protezione CEPHEUS
OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166
CEPHEUS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stanghette sportive flessibili per ridurre la pressione
- Visione laterale illimitata
- Lente in policarbonato altamente resistente agli urti
- Rivestimento antigraffio su entrambi i lati
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2-1,2 W 1 F |
Peso prodotto (per pezzo) | 34 g |
Trattamento della lente di protezione | Interno estremamente resistente ai graffi |