Occhiali di protezione ALASCO
Occhiali di protezione Alasco
OCCHIALI-ALASCO-GRIGIO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona copertura della zona oculare
- Aste traslucide
- Lente senza montatura
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Grigio |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 172 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 28,000 g |
Trattamento della lente di protezione | Estremamente resistente ai graffi all'esterno, Interni con antiappannamento permanente |