Occhiale di protezione Askella
Occhiale di protezione Askella
OCCHIALE-ASKELLA-TRASPARENTE-EN166
ASKELLA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design leggero e sportivo
- Ottima vestibilità e protezione per gli occhi
- Trattamento interno/esterno: antigraffio
- Nasello regolabile in gomma antiscivolo
- Lenti in policarbonato resistenti agli impatti a bassa energia
- Peso: 24 g
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FT |
Peso prodotto (per pezzo) | 35 g |